Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Tischwagen "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Tischwagen "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
fetra® Leichter Tischwagen "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
fetra® Leichter Tischwagen "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
Artikel-Nr.:
     C7573-2740/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2740/7016
EAN/GTIN:
     4017976327402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Etagenwagenschiebebügel
Tischwagen "GREY EDITION" aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau im Stahlrahmen liegend mit Rand 12 mm hoch. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
200, 820
Gesamtlänge (mm):
986
Gesamtbreite (mm):
511
Gesamthöhe (mm):
1039
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.