Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2503/7016, Ladefläche 1.200 x 800 mm, bis 600 kg | FG0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2503/7016, Ladefläche 1.200 x 800 mm, bis 600 kg | FG0010
Schiebebügelwagen 2503/7016, Ladefläche 1.200 x 800 mm, bis 600 kg | FG0010
Artikel-Nr.:
     261-FG0010
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2503/7016
EAN/GTIN:
     4017976592503
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen 2503/7016, Ladefläche 1.200 x 800 mm, bis 600 kg | FG0010

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 7016, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Garantie:
10 Jahre
Wagentyp:
Schiebebügelwagen
Tragkraft kg:
600
Bereifung:
TPE 200 x 40 mm
Material:
Stahl mit Holz-Ladefläche
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Holzwerkstoff
Höhe außen mm:
990
Versandart:
Spedition
Ladeflächenhöhe mm:
270
Länge außen mm:
1325
Breite außen mm:
809
Ladeflächenbreite mm:
800
Ladeflächenlänge mm:
1200
Produkttyp:
Schiebebügelwagen
Weitere Suchbegriffe: schiebebügelwagen tragkraft 600 kg, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,62*
€ 213,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,90*
€ 214,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,96*
€ 214,98*
14 Tage
9
Frei Haus
ab € 183,22*
€ 219,48*
Lager 261
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,66*
€ 249,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,73*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,35*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.