Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen grau, 105x160/135x75 mm | EL0229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkästen grau, 105x160/135x75 mm | EL0229
Sichtlagerkästen grau, 105x160/135x75 mm | EL0229
Sichtlagerkästen grau, 105x160/135x75 mm | EL0229
Artikel-Nr.:
     261-EL0229
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     EL0229
EAN/GTIN:
     4064577161409
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen grau, 105x160/135x75 mm | EL0229

Sichtlagerkästen
BxLxH 105 x 160/135 x 75 mm
Farbe Grau
Material: Polyethylen
Burchsicher und formstabil
umlaufender Stapelrand
Gegen viele Säuren und Laugen beständig - bitte anfragen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Mit Deckel:
Als Zubehör
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PE
Einhängbar:
Einhängbar
Außenbreite mm:
105
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Grau
LxBxH mm:
160 x 105 x 75
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l160xb105xh75mm pe grau kappes, lagersichtbox, lagersichtbox pe, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0226
ab € 3,27*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0221
ab € 1,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0228
ab € 3,25*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0223
ab € 1,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0224
ab € 1,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0225
ab € 1,84*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0220
ab € 1,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0227
ab € 3,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0222
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.