Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen rot, 105x160/135x75 mm | EL0227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkästen rot, 105x160/135x75 mm | EL0227
Sichtlagerkästen rot, 105x160/135x75 mm | EL0227
Sichtlagerkästen rot, 105x160/135x75 mm | EL0227
Artikel-Nr.:
     261-EL0227
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     EL0227
EAN/GTIN:
     4064577161386
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen rot, 105x160/135x75 mm | EL0227

Sichtlagerkästen
BxLxH 105 x 160/135 x 75 mm
Farbe Rot
Material: Polyethylen
Burchsicher und formstabil
umlaufender Stapelrand
Gegen viele Säuren und Laugen beständig - bitte anfragen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Mit Deckel:
Als Zubehör
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PE
Einhängbar:
Einhängbar
Außenbreite mm:
105
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
##DeleteValue##
LxBxH mm:
160 x 105 x 75
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l160xb105xh75mm pe rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0226
ab € 3,27*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0221
ab € 1,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0228
ab € 3,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0223
ab € 1,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0229
ab € 1,84*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0224
ab € 1,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0225
ab € 1,85*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0220
ab € 1,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
EL0222
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.