Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher in Silber, HxBxT 880 x 350 x 350 mm, 38 Liter | EA6017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher in Silber, HxBxT 880 x 350 x 350 mm, 38 Liter | EA6017
Kombi-Ascher in Silber, HxBxT 880 x 350 x 350 mm, 38 Liter | EA6017
Artikel-Nr.:
     261-EA6017
Herst.-Nr.:
     21270
EAN/GTIN:
     4030695212705
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Kombi-Ascher in Silber, HxBxT 880 x 350 x 350 mm, 38 Liter | EA6017

Kombi-Ascher
HxBxT 880 x 350 x 350 mm
Inhalt: 38 Liter
Farbe: Silber
mit verzinktem Inneneinsatz
Dach und Siebteil fest verbunden
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Rechteckig
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
Inhalt Liter:
38
Farbe:
Silber
Höhe mm:
880
Breite mm:
350
Tiefe mm:
350
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter mit ascher alu, abfallbehälter für außenanlagen, kombi-ascher var, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,70*
€ 323,17*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,29*
€ 326,16*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 241,19*
€ 326,46*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,48*
€ 360,84*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,70*
€ 374,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,16*
€ 445,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21271
ab € 239,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21276
ab € 310,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21275
ab € 310,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.