Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm, RAL7035/5015 | CB1517-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm, RAL7035/5015 | CB1517-5015
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm, RAL7035/5015 | CB1517-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB1517-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-120-600-735515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm, RAL7035/5015 | CB1517-5015

Falttürenschrank
HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm
4 Fachböden verzinkt
Drehgriff mit Zylinderschloß (2 Schlüssel)
Gesamt-Belastbarkeit: 400 kg
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Falttürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
80
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Breite mm:
1200
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: falttürenschrank pavoy mit 4 fachböden, falttüren schrank, pavoy falttürenschrank, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,03*
€ 838,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,68*
€ 832,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,04*
€ 816,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,73*
€ 783,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,01*
€ 718,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 24,06*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 27,10*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,06*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,70*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.