Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft 80 kg | CB1529


Menge:  Stück  
Produktinformationen
verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft 80 kg | CB1529
verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft 80 kg | CB1529
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB1529
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft 80 kg | CB1529

verzinkter Boden extra
für Falttürenschrank
für Schrankbreite x -tiefe 1200 x 600 mm
Tragkraft pro Boden 80 kg
im 17 mm Raster verstellbar
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Verzinkt
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Schranktyp:
extra Fachboden für Falttürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Tragkraft Boden kg:
80
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 24,0612*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 27,14*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,04*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,68*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.