Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0857-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0857-9010
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0857-9010
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0857-9010
Artikel-Nr.:
     261-CB0857-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-453-002-735910
EAN/GTIN:
     4055955037898
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x1230x...
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0857-9010

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 5x4, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,54*
€ 1.099,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,95*
€ 1.097,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,02*
€ 1.062,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,07*
€ 1.022,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,64*
€ 950,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735118
ab € 796,88*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735204
ab € 797,83*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735300
ab € 803,47*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735303
ab € 796,64*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735510
ab € 803,24*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735512
ab € 796,92*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735515
ab € 800,93*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735611
ab € 796,93*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735716
ab € 802,77*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735735
ab € 798,03*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735905
ab € 802,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.