Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0857-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0857-3000
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0857-3000
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0857-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB0857-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-453-002-735300
EAN/GTIN:
     4055955033814
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x1230x...
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0857-3000

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 5x4, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3000
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,30*
€ 1.109,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,69*
€ 1.107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,92*
€ 1.070,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,76*
€ 1.027,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,53*
€ 955,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735118
ab € 802,39*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735204
ab € 802,42*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735303
ab € 798,41*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735510
ab € 800,94*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735512
ab € 800,42*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735515
ab € 802,44*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735611
ab € 798,29*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735716
ab € 801,03*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735735
ab € 800,22*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735905
ab € 800,13*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735910
ab € 802,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.