Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0857-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0857-2004
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0857-2004
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0857-2004
Artikel-Nr.:
     261-CB0857-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-453-002-735204
EAN/GTIN:
     4055955037836
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x1230x...
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0857-2004

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 5x4, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,43*
€ 1.103,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,84*
€ 1.101,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,08*
€ 1.066,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,15*
€ 1.024,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,83*
€ 949,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735118
ab € 796,88*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735300
ab € 803,47*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735303
ab € 796,64*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735510
ab € 803,24*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735512
ab € 796,92*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735515
ab € 800,93*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735611
ab € 796,93*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735716
ab € 802,77*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735735
ab € 798,03*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735905
ab € 802,09*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-002-735910
ab € 798,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.