Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7093 | CB0844-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7093 | CB0844-9005
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7093 | CB0844-9005
Artikel-Nr.:
     261-CB0844-9005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20263-412-022-735905
EAN/GTIN:
     4055479058881
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7093 | CB0844-9005

Höhe 2150mm
Breite x Tiefe 830x800mm
Anzahl Abteile: 4
Sitzbankgestell aus PVC-Verlag
Drehriegel
Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
830
Tiefe mm:
800
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Unterbau:
Sitzbankuntergestell
Anzahl Abteile:
4
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Höhe mm:
2100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Schließung:
Drehriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,73*
€ 777,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,47*
€ 770,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,90*
€ 757,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,84*
€ 728,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735118
ab € 568,97*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735204
ab € 570,62*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735300
ab € 570,62*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735303
ab € 572,03*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735510
ab € 568,01*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735512
ab € 569,28*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735515
ab € 571,25*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735611
ab € 570,30*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735716
ab € 568,03*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735
ab € 510,83*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735905
ab € 568,33*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735910
ab € 570,04*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-022-735118
ab € 557,31*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-022-735204
ab € 559,38*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-022-735300
ab € 556,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.