Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7056 | CB0841-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7056 | CB0841-7035
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7056 | CB0841-7035
Artikel-Nr.:
     261-CB0841-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20263-412-021-735
EAN/GTIN:
     4055479000712
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7056 | CB0841-7035

Höhe 2150mm
Breite x Tiefe 830x800mm
Anzahl Abteile: 4
Sitzbankgestell aus PVC-Verlag
Zylinderschloss
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
830
Tiefe mm:
800
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Unterbau:
Sitzbankuntergestell
Anzahl Abteile:
4
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Höhe mm:
2100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Schließung:
Zylinderschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,29*
€ 666,59*
34 Tage
22
Frei Haus
ab € 960,91*
€ 1.109,43*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,59*
€ 793,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,43*
€ 784,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,58*
€ 767,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,40*
€ 738,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,29*
€ 676,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735118
ab € 569,53*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735204
ab € 567,55*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735300
ab € 570,88*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735303
ab € 567,87*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735510
ab € 569,79*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735512
ab € 567,43*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735515
ab € 567,84*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735611
ab € 568,09*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735716
ab € 571,21*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735905
ab € 569,42*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735910
ab € 571,28*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-022-735118
ab € 554,97*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-022-735204
ab € 560,14*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-022-735300
ab € 555,69*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-022-735303
ab € 559,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.