Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7046 | CB0840-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7046 | CB0840-9010
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7046 | CB0840-9010
Artikel-Nr.:
     261-CB0840-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20263-212-021-735910
EAN/GTIN:
     4055479054586
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7046 | CB0840-9010

Höhe 2150mm
Breite x Tiefe 430x800mm
Anzahl Abteile: 2
Sitzbankgestell aus PVC-Verlag
Zylinderschloss
Reinweiß
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
430
Tiefe mm:
800
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Unterbau:
Sitzbankuntergestell
Anzahl Abteile:
2
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Höhe mm:
2100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Schließung:
Zylinderschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,44*
€ 518,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,01*
€ 509,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,61*
€ 495,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735118
ab € 368,90*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735204
ab € 367,11*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735300
ab € 368,66*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735303
ab € 366,59*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735510
ab € 367,88*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735512
ab € 366,85*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735515
ab € 368,44*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735611
ab € 367,33*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735716
ab € 366,04*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735
ab € 332,50*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735905
ab € 365,74*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735118
ab € 362,97*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735204
ab € 361,66*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735300
ab € 361,62*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735303
ab € 362,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.