Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159233446, Heller SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 50 x 520/400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-996070
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159233446
EAN/GTIN:
     4010159233446
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159233446, SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 50 x 520/400mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
50 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer d.50mm, hammerbohrer, heller hammerbohrer, SDS-MAX-BOHRER
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 142,15*
€ 172,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 174,45*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 145,69*
€ 176,82*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 177,60*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 244,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22363
ab € 37,29*
Ähnlich
Heller
23114
ab € 53,96*
Ähnlich
Heller
22381
ab € 54,59*
Ähnlich
Heller
22385
ab € 145,46*
Ähnlich
Heller
22387
ab € 64,94*
Ähnlich
Heller
22393
ab € 121,24*
Ähnlich
Heller
23343
ab € 118,87*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22378 2
ab € 54,16*
Ähnlich
Heller
22384 3
ab € 80,02*
Ähnlich
Heller
22392 8
ab € 92,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.