Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Trijet Ultimate D.50mm Arbeits-L.400mm L.520mm SDS-max HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000864926
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23344
EAN/GTIN:
     4010159233446
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
garantiert höchste Effektivität, Robustheit und Geschwindigkeit in Beton und Armierung · Doppel-Zentrierspitze für ein einfaches, präzises Anbohren und gewährleistet gleichzeitig einen leistungsstarken Bohrfortschritt durch seinen massiven, eingebetteten Hartmetallkopf · verbesserter Bohrmehltransport dank neuer Wendelkonstruktion und optimierten Bohrmehlnuten im Kopf · vibrationsoptimierte Wendel · kein Verhaken auf Armierung durch rückwärts gekrümmte Schneidkanten · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) · Anwendungsbereiche: Beton, armierter Beton, Stein, Kalksandstein, Mauerwerk, Marmor und Klinker
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Typ:
Trijet Ultimate
Anzahl Schneiden:
3
Aufnahme:
SDS-max
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer d.50mm, hammerbohrer, heller hammerbohrer, Bohrer
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 141,72*
€ 172,38*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 145,35*
€ 176,72*
Lager 1498
13
Frei Haus
ab € 145,54*
€ 176,95*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 146,68*
€ 177,73*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 149,29*
€ 181,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22363
ab € 37,28*
Ähnlich
Heller
23114
ab € 53,90*
Ähnlich
Heller
22381
ab € 54,68*
Ähnlich
Heller
22385
ab € 144,74*
Ähnlich
Heller
22387
ab € 64,82*
Ähnlich
Heller
22392
ab € 92,28*
Ähnlich
Heller
22393
ab € 120,83*
Ähnlich
Heller
23343
ab € 119,01*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22378 2
ab € 54,27*
Ähnlich
Heller
22384 3
ab € 79,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.