Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645055184, Diverse Blockrolle einfach galZn f. Seil-Ø b. 6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-990850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645055184
EAN/GTIN:
     4011645055184
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
Seilrolle
Seilrollen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645055184, Blockrolle einfach galZn f. Seil-Ø b. 6,0mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
d1:
ca. 11 mm
D:
20 mm
l:
ca. 60 mm
max. Tragkraft:
80 kg
Gewicht 100 Stück:
4,1 kg
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: seilrolle pösamo, seilrolle, BLOCKROLLE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,81*
2 Tage
102
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,81*
3 Tage
441
€ 6,99*
ab € 1,25*
€ 1,94*
5 Tage
102
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 2,03*
1 Tag
102
€ 8,50*
ab € 1,37*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.