Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockrolle einfach galZn f. Seil-Ø b. 6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockrolle einfach galZn f. Seil-Ø b. 6,0mm
Blockrolle einfach galZn f. Seil-Ø b. 6,0mm
Blockrolle einfach galZn f. Seil-Ø b. 6,0mm
Blockrolle einfach galZn f. Seil-Ø b. 6,0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645055184
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100900011
EAN/GTIN:
     4011645055184
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
Seilrolle
Seilrollen
Blockseilrolle, einfach, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
6,0 mm
l:
ca. 60 mm
d1:
ca. 11 mm
D:
20 mm
Gewicht 100 Stück:
4,1 kg
max. Tragkraft:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle pösamo, seilrolle, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
107
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,79*
1 Tag
107
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,79*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 1,2362*
€ 1,9262*
Lager 214
107
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 2,02*
1 Tag
107
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.