Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Blockrolle einfach galvanisch verzinkt, für Seil-Ø bis 6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Blockrolle einfach galvanisch verzinkt, für Seil-Ø bis 6,0mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Blockrolle einfach galvanisch verzinkt, für Seil-Ø bis 6,0mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Blockrolle einfach galvanisch verzinkt, für Seil-Ø bis 6,0mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Blockrolle einfach galvanisch verzinkt, für Seil-Ø bis 6,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8281175
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645055184
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
Seilrolle
Seilrollen

PÖSAMO Blockrolle einfach galvanisch verzinkt, für Seil-Ø bis 6,0mm

Blockseilrolle einfach, verzinkt
Weitere Informationen:
Nutbreite:
6 mm
Tragkraft:
200 kg
Raddurchmesser:
20 mm
Seildurchmesser (max):
6 mm
Weitere Suchbegriffe: seilrolle pösamo, seilrolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,81*
2 Tage
102
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,81*
2 Tage
441
€ 6,99*
ab € 1,25*
€ 1,94*
5 Tage
102
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 2,03*
Lager 223
102
€ 8,50*
ab € 1,37*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.