Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-957301 Herst.-Nr.: 00 21 02 EL EAN/GTIN: 4003773081951 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0021/02 EL, 00 21 02 EL, Werkzeugtasche Elektro 00 21 02 EL Werkzeugtasche ""Classic"" Elektro Bestückt mit 23 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprt nach DIN EN 60900. Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe. Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt. Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbarenSchlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite. Mit verzinkter Bodenschale. Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt. Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 270 x 180 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 420 x 250 x 160 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 440mm 420mm - Abmessung Höhe außen (innen): 270mm 250mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 180mm 160mm Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser, 1 x 03 06 180 KNIPEX Kombizange, 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm), 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (6,5 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider, 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 1 x 465608 Wera Spannungsprüfer, einpolig, 1 x 306125 Haunstetter PUK®-Säge (150 x 240 mm), 1 x 71510-000 Picard Meterstab (Zollstock) (2 m), 1 x 30490-800 Picard Meißelhammer (800 g), 1 x 75040-015 Picard Flachpinsel (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Gipsbecher (127 x 94),1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 340 300 1 Rennsteig Maurermeißel, 1 x 3185-04 Maurerfreund Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm), 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge (Ø 8,0 – 28,0 mm), 1 x 3003010119 Ruthe Schlosserhammer, 300 g (300 g),, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7130 GRAMM | Abmessung Breite außen (innen): | 440 (420) mm | Abmessung Höhe außen (innen): | 270 (250) mm | Abmessung Tiefe außen (innen): | 180 (160) mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Elektriker Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, knipex werkzeugtasche, modul werkzeuge, toolbox, WERKZEUGTASCHE, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,60* | € 310,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 279,51* | € 313,63* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,81* | € 316,62* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,06* | € 323,53* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,74* | € 326,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|