Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356857175, Tischbohrmaschine TB 18 PLUS FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-949878
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     218303
EAN/GTIN:
     4251762500321
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356857175, Tischbohrmaschine TB 18 Plus Diese Tischbohrmaschine ist sicher und bequem zu bedienen – per Touchpad. Sie verfügt über eine digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige. Die Einstellung der Gewindeschneidtiefe erfolgt über eine digitale Tiefenanzeige. Die Menüfunktion ist übersichtlich gestaltet. Produkteigenschaften: , MK-2-Spindel , Stufenlose Drehzahlregulierung , Unterspannungsauslöser , Thermischer Überlastschutz , Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag , Bohrschutz mit elektrischer Absicherung , Not-Aus-Schlagtaster , Tischhöhenverstellung über Zahnstange , Gewindeschneideinrichtung , LED-Beleuchtung , Bearbeitete Fußplatte mit T-Nuten Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker, Fabrikat: Flott
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170000 GRAMM
Typ:
TB 18 Plus
Leistung:
750 W
Spannung:
230 (mit Frequenzumrichter) V
Drehzahl Spindel:
303000 min-1
Drehzahlstufen:
stufenlos
Pinolenhub:
100 mm
Ausladung:
240 mm
Bohr-Ø Stahl:
20 mm
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb:
18 mm
max. Gewindeschneidleistung:
M12
Vorschub:
manuell
Spindelaufnahme:
MK 2
Bohrtischgröße (L x B):
280 x 340 mm
T-Nutengröße Bohrtisch:
13/26 mm
Bohrtisch drehbar:
ja
T-Nuten Bohrtisch:
2, Abstand 125 mm
Abstand Spindel/Bohrtisch:
155415 mm
Arbeitsfläche Fuß (L x B):
280 x 340 mm
Abstand Spindel/Fuß:
max. 550 mm
Säulen-Ø:
82 mm
Abmessung (L x B x H):
355 x 705 x 1065 mm
Gewicht:
170 kg
Herstellername:
Arnz Flott GmbH Werkzeugmaschinen
Herstellerartikelnummer:
218303
Markenname:
Flott
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, tischbohrmaschine flott, tischbohrmaschine, getriebebohrmaschine mk4, 56857175, TISCHBOHRMASCHINE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.827,02*
€ 3.897,21*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 3.734,82*
€ 3.908,56*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.845,30*
€ 3.915,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.823,17*
€ 4.008,1093*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.269,55*
€ 4.339,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.339,64*
€ 5.164,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.321,12*
€ 5.142,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.272,58*
€ 5.084,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.269,55*
€ 5.080,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.