Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine TB 18 Plus 20mm M10 MK2 30-3000min-¹ FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4683431005
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     218303
EAN/GTIN:
     4251762500321
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit Stecker (1,5 m) · Not-Aus-Schlagtaster · Tischhöhenverstellung über Zahnstange · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstop Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 121kg · Säulen-Ø: 82mm · Aufspannfläche: 340 x 280mm · Motorleistung: 0,75kW · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
20 mm
Dauerbohrleistung:
18 mm
Gewindeschneidleistung:
M10
Spindelaufnahme:
MK2
Spindelhub:
100 mm
Ausladung:
240 mm
Stufenanzahl:
stufenlos
Spindeldrehzahl:
30-3000 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
705 mm
Länge:
355 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
1065 mm
Marke:
FLOTT
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 3.827,02*
€ 3.897,21*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 3.734,82*
€ 3.908,56*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 3.845,30*
€ 3.915,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.823,17*
€ 4.008,1093*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.959,07*
€ 4.029,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.897,21*
€ 4.637,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.879,97*
€ 4.617,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.833,72*
€ 4.562,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.827,02*
€ 4.554,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.