Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine TB 18 Plus 20mm M10 MK2 30-3000min-¹ FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174683431005
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     218303
EAN/GTIN:
     4251762500321
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Not-Aus-Schlagtaster · thermischer Überlastschutz · Tischhöhenverstellung über ZahnstangeLieferung ab Werk ausschließlich VerpackungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 121kg· Säulen-Ø: 82mm· Aufspannfläche: 340 x 280mm· Motorleistung: 0,75kW· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 3.827,02*
€ 3.895,53*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 3.734,82*
€ 3.906,88*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 3.845,30*
€ 3.913,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.823,17*
€ 4.006,4093*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.959,07*
€ 4.027,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.913,85*
€ 4.657,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.885,19*
€ 4.623,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.885,18*
€ 4.623,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.845,32*
€ 4.575,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.845,31*
€ 4.575,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.845,30*
€ 4.575,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.