Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210513028, Spiralb. D338VA HSSE 1,60mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-948696
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784948913
EAN/GTIN:
     4317784948913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210513028, Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS Co5, Typ VA, DIN 338, Oberfläche blank, FORUM , DIN 338 , HSS-Co5 , Profilgeschliffen , Kegelmantelanschliff , Seitenspanwinkel größer als normal , Kerndicke stärker als normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
1,6 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Spirallänge:
20 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
20
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784948913
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, HSS-E-Spiralbohrer, SPIRALBOHRER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
107
€ 7,60*
ab € 1,58*
€ 2,39*
€ 9,80*
ab € 1,59*
€ 2,40*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.