Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210904211, Spiralb. D340N HSS gesch.6,6mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-948653
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784949828
EAN/GTIN:
     4317784949828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210904211, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – lang, HSS, Typ N, DIN 340, profilgeschliffen, Oberfläche dampfbehandelt, FORUM , DIN 340 , HSS , Typ N , Spiralwinkel 25-30° , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch Beschichtung: ohne WeitereAbmessungen auf Anfrage lieferbar. Oberfläche dampfbehandelt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
6,6 mm
Gesamtlänge:
148 mm
Spirallänge:
97 mm
Stahl <850 N:
26
Stahl <1000 N:
12
Gusseisen:
26
Kupfer, Messing, Bronze:
52
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 340
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784949828
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,42*
€ 9,80*
ab € 3,77*
€ 5,45*
€ 9,80*
ab € 3,77*
€ 5,45*
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 7,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.