Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210904127, Spiralb. D340N HSS gesch.1,6mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-948621
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784949507
EAN/GTIN:
     4317784949507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210904127, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – lang, HSS, Typ N, DIN 340, profilgeschliffen, Oberfläche dampfbehandelt, FORUM , DIN 340 , HSS , Typ N , Spiralwinkel 25-30° , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch Beschichtung: ohne WeitereAbmessungen auf Anfrage lieferbar. * Oberfläche Blank, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
1,6 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Spirallänge:
50 mm
Stahl <850 N:
26
Stahl <1000 N:
12
Gusseisen:
26
Kupfer, Messing, Bronze:
52
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 340
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784949507
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,63*
€ 9,80*
ab € 1,77*
€ 2,65*
€ 9,80*
ab € 1,78*
€ 2,65*
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.