Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210508682, Spiralb.-Stz D338N gesch.1-10,0mm HSS FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-948603
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784948845
EAN/GTIN:
     4317784948845
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210508682, Spiralbohrer-Satz in Kunststoffkassette, HSS, Typ N, DIN 338, FORUM Jeweils steigend um 0,5 mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
110 mm
Anzahl Bohrer:
19 Stück
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
16
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784948845
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 forum, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrer-satz 19tlg, Bohrer, SPIRALBOHRERSATZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 31,86*
€ 41,15*
€ 4,80*
ab € 32,02*
€ 41,35*
€ 4,80*
ab € 31,90*
€ 41,35*
€ 5,95*
ab € 41,18*
€ 53,16*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.