Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-947303 Herst.-Nr.: 96400307 EAN/GTIN: 4018754080472 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240300353, Doppel-Maulschlüssel-Satz , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , Chrom-Vanadium-Stahl , Griffiger Schaft mit Doppel-T-Profil , DIN 3110, ISO 10102 Lieferung: In Rolltasche.Inhalt: 6 x 7, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1790 GRAMM | Anzahl: | 10-teilig | Norm: | DIN 3110 ISO10102" | Markenname: | Stahlwille | Herstellername: | STAHLWILLE Eduard Wille | Herstellerartikelnummer: | 2021-10-10T00:00:00.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel stahlwille, doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maul-Schlüssel, DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ, 43383, 4018754080472, 96400307, 781198, 1481288 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,70* | € 61,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,27* | € 63,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,60* | € 63,58* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,59* | € 63,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,40* | € 63,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|