Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel-Stz.D311010-teilig Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel-Stz.D311010-teilig Stahlwille
Doppelmaulschlüssel-Stz.D311010-teilig Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740236
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     2021-10-10T00:00:00.000
EAN/GTIN:
     4018754080472
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppel-Maulschlüssel-Satz Nr. 10

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• DIN 3110, ISO 10102

Lieferung: In Rolltasche.


Satzinhalt:
6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
10-teilig
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
2021-10-10T00:00:00.000
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel stahlwille, doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, 4018754080472, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 52,15*
€ 61,56*
€ 4,90*
ab € 51,37*
€ 62,80*
Lager 4012
9
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 63,34*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 63,48*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 53,70*
€ 63,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 69,77*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.