Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210519085, Spiralb. D338N HSS Sprint Master 3,50 ALPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-946501
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     62600350100
EAN/GTIN:
     9002741207985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210519085, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338, Maykestag , DIN 338 , HSS , Typ N , Spiralwinkel 25–30° , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft zylindrisch , Dampfbehandelt, Fabrikat: Alpen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Ø h8:
3,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
39 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
16
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Gusseisen:
15
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
ALPEN
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
alpen
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
62600350100
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bohrer, SPIRALBOHRER, 62600350100, 9002741207985, 1214225, 1488264
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
136
1
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,63*
10
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,63*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,68*
1
€ 9,80*
ab € 0,4736*
€ 0,7136*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,51*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.