Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946272 Herst.-Nr.: 3301335 EAN/GTIN: 4060833013352 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
R36675009, WinkelSchraubendreher Satz 6-kant 1.5-10mm 9-teilig 3301335 Ausführung nach DIN ISO 2936, Mit Kugelkopf, Durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Im Halter, Fabrikat: Gedore Red Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 490 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung: | Im Halter | Ausführung funkenarm: | Nein | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Gesamtbreite [mm]: | 75 mm | Gesamthöhe [mm]: | 32 mm | Gesamtlänge [mm]: | 235 mm | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 9 | Kappe drehbar: | Nein | Kugelkopf: | Ja | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,404 kg | Norm: | DIN ISO 2936 | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Stückliste (Text): | Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 | Ursprungsland: | China | VDE zertifiziert: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | phosphatiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz, Schlitz-Winkel-Schraubendreher-Satz, innensechskant-stiftschlüssel 911, inbusschlüsselsatz, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 12,58* | € 15,48* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,24* | € 15,83* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 13,10* | € 16,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,18* | € 17,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,77* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|