Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R90100115, Gedore Red Durchtreiber 8-kant 120x1 mm Schaft-Ø 10 mm 3300816


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-945979
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300816
EAN/GTIN:
     4060833008167
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R90100115, Durchtreiber 8-kant 120x1 mm Schaft-Ø 10 mm 3300816 Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Achtkantschaft [mm]:
10 mm
Ausführung:
Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,06 kg
Norm:
DIN 6458
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
10 mm
Treibdorn-Ø [mm]:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, Körner, Treiber, Schlageisen, DURCHTREIBER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,28*
4 Tage
107
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,13*
€ 5,46*
Lager 260
57
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,81*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,00*
3 Tage
107
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
99 10-1
ab € 2,29*
Ähnlich
GEDORE red
3300815
ab € 3,02*
Ähnlich
GEDORE red
3300813
ab € 2,94*
Ähnlich
GEDORE red
3300814
ab € 4,63*
Ähnlich
Gedore
R90200221
ab € 3,08*
Ähnlich
Gedore
R90200321
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
R90200421
ab € 3,40*
Ähnlich
Gedore
R90200521
ab € 3,44*
Ähnlich
Gedore
R90200621
ab € 3,41*
Ähnlich
Gedore
R91310041
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.