Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Splinttreiber 8-kant Spitzendurchmesser 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Splinttreiber 8-kant Spitzendurchmesser 8 mm
Gedore red Splinttreiber 8-kant Spitzendurchmesser 8 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300814
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300814
EAN/GTIN:
     4060833008143
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 150mm
splintentreiber

Gedore red Splinttreiber 8-kant Spitzendurchmesser 8 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 6450
  • Schlagende angelassen
  • Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
  • Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
165 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
70 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
25 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Meißel / Körner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3300815
ab € 3,57*
Ähnlich
GEDORE red
3300813
ab € 2,95*
Ähnlich
Gedore
R90100115
ab € 3,84*
Ähnlich
Gedore
R90200221
ab € 3,05*
Ähnlich
Gedore
R90200321
ab € 3,42*
Ähnlich
Gedore
R90200421
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
R90200521
ab € 3,40*
Ähnlich
Gedore
R90200621
ab € 3,42*
Ähnlich
Gedore
R91310041
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.