Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R91140026, Gedore Red Flachmeißel flachoval 175 x 21 x 12 mm 3300787


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-945952
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300787
EAN/GTIN:
     4060833007870
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R91140026, Flachmeißel flachoval 175 x 21 x 12 mm 3300787 Ausführung nach DIN 6453, Chrom-Vanadium-Stahl, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
280 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,28 kg
Norm:
DIN 6453
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schafthöhe:
12 mm
Schneidenbreite [mm]:
21,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Meißel, FLACHMEIßEL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 10,19*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,31*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,21*
€ 10,44*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 11,44*
Lager 260
58
1
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
95-175
ab € 5,73*
Ähnlich
GEDORE red
3300791
ab € 11,19*
Ähnlich
GEDORE red
3300792
ab € 9,86*
Ähnlich
GEDORE red
3300794
ab € 12,45*
Ähnlich
Gedore
R91140016
ab € 6,32*
Ähnlich
Gedore
R91140021
ab € 6,18*
Ähnlich
Gedore
R91140031
ab € 8,67*
Ähnlich
Gedore
R91140041
ab € 8,71*
Ähnlich
Gedore
R91140051
ab € 9,75*
Ähnlich
Gedore
R91250056
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.