Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95-175 Flachmeißel flachoval, 175x20x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8698800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     95-175
EAN/GTIN:
     4010883869881
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
gedore elektrikermeißel
Ausführung nach DIN 6453, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schafthöhe:
12 mm
Schneidenbreite [mm]:
21,0 mm
Spitzenwinkel:
60 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,28 kg
Norm:
DIN 6453
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaftbreite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Meißel, Handmeißel, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.