Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Maurermeißel 8-kant Schneidenbreite 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Maurermeißel 8-kant Schneidenbreite 23 mm
Gedore red Maurermeißel 8-kant Schneidenbreite 23 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300791
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300791
EAN/GTIN:
     4060833007917
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 250x10x12 mm

Gedore red Maurermeißel 8-kant Schneidenbreite 23 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 7254 Form B
  • Schneide und Kopf geschliffen
  • Schlagende angelassen
  • Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
  • Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
247 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
25 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
16 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Meißel / Körner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3300792
ab € 9,88*
Ähnlich
GEDORE red
3300794
ab € 12,35*
Ähnlich
Gedore
R91140016
ab € 6,40*
Ähnlich
Gedore
R91140021
ab € 6,24*
Ähnlich
Gedore
R91140026
ab € 7,63*
Ähnlich
Gedore
R91140031
ab € 8,75*
Ähnlich
Gedore
R91140041
ab € 8,84*
Ähnlich
Gedore
R91140051
ab € 9,88*
Ähnlich
Gedore
R91250056
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.