Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 12V-26, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-926941
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A1005
EAN/GTIN:
     3165140895217
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06016A1005, Akku-Kreissäge GKS 12V-26. Die GKS 12V-26 Professional ist eine kompakte Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26,5 mm. Ihr Design ist perfekt für ein einfaches Handling und komfortables Sägen an jedem Ort. Dank ihres schmalen Griffumfangs und geringen Gewichts von nur 1,4 kg lässt sich die Akku-Kreissäge einfach kontrollieren. Die GKS 12V-26 Professional ist (mit Adapter) mit dem Bosch Führungsschienensystem für perfekte gerade Schnitte kompatibel. Die Akku-Kreissäge eignet sich ideal zum Sägendünner Holzmaterialien wie Laminat und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Sie ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) kompatibel. Die GKS 12V-26 Professional ist ausgestattet mit LED-Licht, gestanzter Stahlfußplatte, Spindelarretierung und Absaugstutzen. Im Lieferumfang enthalten: Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600A00 2WY), Parallelanschlag/Führungsschiene Adapter, 1x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071), 2x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79), Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4000 GRAMM
Akkukapazität:
3.0 Ah
Akkuspannung:
12.0 V
Führungsschienenkompatibel:
ja
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
17 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
26.5 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
15 mm
Sägeblattdurchmesser:
85 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Service Akku:
A
Service Geräte:
A
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Volumen:
19,845 dm3
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,21*
€ 198,92*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,57*
€ 202,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,74*
€ 202,24*
€ 4,90*
ab € 186,38*
€ 203,73*
2 Tage
37
€ 6,90*
ab € 192,06*
€ 205,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.