Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkenfräser, 8 mm, D1 14 mm, L 14 mm, G 55 mm, 15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-926160
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628408
EAN/GTIN:
     3165140358699
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Gratfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608628408, Der Zinkenfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Herstellen von Verzinkungen. Mit hochwertigen Schneiden aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für dasZinken von Korpussen und Schubladen in weichem und hartem Massivholz sowie Holzverbundstoffen.m Verwerfungen zu vermeiden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
76 GRAMM
Arbeitslänge (L) mm:
14
Durchmesser (D) mm:
14
Gesamtlänge (G) mm:
55
Leistungsbeschreibung:
Für Verzinkungen
Schaft mm:
8
Volumen:
0,225 dm3
Winkel Grad:
15
Weitere Suchbegriffe: Zinkenfräser, zinkenfräser bosch, zinkenfräser, 2 608 628 408, ZINKENFRÄSER,
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,66*
6 Tage
136
1
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 9,52*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,10*
€ 10,02*
4 Tage
18
8
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060160A100
ab € 149,66*
Sonstiges
Bosch
0601626000
ab € 298,50*
Sonstiges
Bosch
0601626001
ab € 323,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.