Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 4 x 43 x 75 mm, 2er-Pack


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-921010
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585916
EAN/GTIN:
     3165140521512
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608585916, Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Ergehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.hmesser überflüssig. Für den professionellen Einsatz. Hinweis: Verwenden Sie bei der Arbeit mit HSS-G Metallbohrern das Universalschneidöl 2 607 001 409., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
335 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
43
Durchmesser (D) mm:
4.00
Gesamtlänge (L2) mm:
75
Leistungsbeschreibung:
Maximale Präzision
Volumen:
0,037 dm3
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,51*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,66*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,69*
Lager 260
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608585936
ab € 2,61*
Zubehör
Bosch
2608585908
ab € 0,7117*
Zubehör
Bosch
2608585909
ab € 0,8218*
Zubehör
Bosch
2608585911
ab € 0,93*
Zubehör
Bosch
2608585914
ab € 1,04*
Zubehör
Bosch
2608585922
ab € 0,81*
Zubehör
Bosch
2608585926
ab € 1,08*
Zubehör
Bosch
2608585932
ab € 1,93*
Zubehör
Bosch
2608595055
ab € 0,392*
Zubehör
Bosch
2608595059
ab € 0,516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.