Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920516 Herst.-Nr.: 2608585876 EAN/GTIN: 3165140521116 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608585876, Der HSS-Co Spiralbohrer hat beim Bohren von rostfreiem Stahl eine lange Lebensdauer. Für diese verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt und der aus dem Vollen geschliffene HSS-Stahl mit ausgezeichneter Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Hitzeschutz. Die zweiSchneidekanten und zwei Spiralnuten entfernen das Spangut schnell und verlängern damit zusätzlich die Lebensdauer. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Der HSS-Co Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und perfektes Zentrierenohne Wandern.ofessionellen Einsatz. Hinweis: Verwenden Sie bei der Arbeit mit HSS-Co Metallbohrern das Universalschneidöl 2 607 001 409., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 192 GRAMM | Arbeitslänge (L1) mm: | 33 | Durchmesser (D) mm: | 3.00 | Gesamtlänge (L2) mm: | 61 | Leistungsbeschreibung: | Lange Lebensdauer | Volumen: | 0,04 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Alukiste, Metallkiste, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 n 3mm, din 338 typ n, din 338, 2 608 585 876, METALLBOHRER |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,595* | € 0,845* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,676* | € 0,956* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,684* | € 0,995* | | | | | 3 Tage | | | 80 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,68* | € 1,00* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,70* | € 1,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|