Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine GBG 60-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-918824
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060127A400
EAN/GTIN:
     3165140893442
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Schleifbockscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

060127A400, Doppelschleifmaschinen GBG 60-20. Mit ihrem kraftvollen, wartungsfreien 600-W-Induktionsmotor bewältigt die Doppelschleifmaschine GBG 60-20 Professional die härtesten Schleif-, Entgratungs- und Schärfarbeiten unter verschiedensten industriellen Arbeitsbedingungen. Das robuste Aluminiumdruckgussgehäuse mit gekapselten Kugellagern hält den Motor für dauerhafte Leistung staubfrei. Die solide Basis hält diesen kompakten Schleifer stabil und gewährleistet dadurch einen reibungslosen Betrieb. Die GBG 60-20 verfügt über werkzeuglos einstellbare Werkstückauflagen, Stahlschutzhauben und Schutzabdeckungen gegen Funken. Im Lieferumfang enthalten: Schleifscheibe Normalkörnung Korn 24, Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60ng Korn 60., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
95 GRAMM
Körnung:
24 | 60
Leerlaufdrehzahl:
3600 min-1
Nenneingangsleistung:
600 W
Schleifscheibenbohrung:
32 mm
Schleifscheibenbreiten:
25 mm
Schleifscheiben-Ø:
200 mm
Service Geräte:
B
Volumen:
42,422 dm3
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe 200x20, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe bosch, 0 601 27A 400, DOPPELSCHLEIFMASCHINE
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,32*
€ 209,72*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 175,49*
€ 209,73*
€ 4,90*
ab € 175,84*
€ 213,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 179,27*
€ 215,33*
€ 5,95*
ab € 183,19*
€ 220,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1609201229
ab € 14,36*
Sonstiges
Bosch
1609390478
ab € 33,50*
Sonstiges
Bosch
2607432034
ab € 38,33*
Sonstiges
Bosch
1609390481
ab € 7,51*
Sonstiges
Bosch
2607432038
ab € 43,57*
Sonstiges
Bosch
2607432033
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.