Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesfilterbeutel für GAS 55 M AFC Professional. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 432 038 Zubehör für die Staubabsaugung Staubbeutel
Bosch 2 607 432 038 Zubehör für die Staubabsaugung Staubbeutel
Bosch 2 607 432 038 Zubehör für die Staubabsaugung Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607432038
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432038
EAN/GTIN:
     3165140713610
Suchbegriffe:
Filtersäcke
Sackfilter
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Der Vliesfilterbeutel ist ein Ersatzbeutel zum Trockensaugen. Der Beutel aus Vlies sammelt ganz einfach Staub und bewahrt ihn auf. Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten. Geeignet für das Trockensaugen von Staub der Klassen L und M sowie für einfaches Nasssaugen. Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 55 M AFC Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Austauschbeutel zum Trockensaugen
Leistungsbeschreibung:
Ersatzbeutel
(Version) Key RTB:
Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten
Spezifisches RTB1:
Konzipiert für die Bosch Staubsauger
Spezifisches RTB2:
Im Vergleich zu Papierfilterbeuteln ist wegen seiner optimalen Entfaltung im Gefach das Fassungsvermögen größer und das dreilagige Material macht ihn im selben Vergleich reißfester.
Spezifisches RTB3:
Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden.
Produkttext, ZB grau:
Vliesfilterbeutel
SOL Date:
01.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,861 kg
Nettogewicht:
0,68 kg
Volumen:
11,057 dm3
Abmessung Länge:
540 mm
Abmessung Breite:
455 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
151
pro Stück
€ 5,90*
ab € 43,55*
€ 53,90*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,64*
€ 53,91*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 44,53*
€ 55,01*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,44*
€ 55,05*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,75*
€ 58,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 674,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.