Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/270/15 H, 2025852


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916238
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2025852
EAN/GTIN:
     9006248018211
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2025852, Stationäre Kompressoren mit stehendem oder liegendem Behälter, für einen Betriebsdruck über 10 bar, Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird. Das große Lüfterrad sorgtfür optimale Kühlung. Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung. Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet. Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch. Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter. Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter. Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler bei 7,5 und 11 kW Modellen. Anschlussfertig mit allen Armaturen. Lieferumfang: Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat. Automatischer CONDOR-Druckschalter. Innen und außen feuerverzinkter Druckluftbehälter. 1Manometer für Behälterdruck. 1x 3/4 Zoll Kugelhahn für Druckluftentnahme. 1x 3/8 Zoll Kugelhahn amunteren Behälterauslass zur Entwässerung. Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz. Sicherheitsventil. Schwingelemente. Sterndreieckschalter mit Betriebsstundenzähler bei 7,5 kW Modellen., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
215000 GRAMM
Luftabgang:
¾ "
Länge (Produkt) ca.:
1190 mm
Höchstdruck:
13(15) bar
Höhe (Produkt) ca.:
1320 mm
Anzahl der Verdichtungsstufen:
2
Anzahl der Zylinder:
2
Gewicht (Netto) ca.:
215 kg
Behälterinhalt:
270 l
Anschlussspannung:
400 V
Abgabeleistung:
5,5 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Füllleistung ca.:
525 l/min
Aufnahmeleistung:
6,52 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
600 mm
Ansaugleistung ca.:
750 l/min
Verdichter Drehzahl:
785 min¯¹
Schalldruckpegel Lp:
82 dB(A)
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Verdichtersystem:
HOS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.226,47*
€ 2.313,12*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.406,51*
€ 2.493,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.515,42*
€ 2.602,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.602,07*
€ 3.096,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,44*
€ 3.068,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,17*
€ 3.012,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.515,42*
€ 2.993,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.