Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 703/270/15 H, 2025752


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916235
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2025752
EAN/GTIN:
     9006248018204
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2025752, Stationäre Kompressoren mit stehendem oder liegendem Behälter, für einen Betriebsdruck über 10 bar, Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird. Das große Lüfterrad sorgtfür optimale Kühlung. Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung. Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet. Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch. Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter. Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter. Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler bei 7,5 und 11 kW Modellen. Anschlussfertig mit allen Armaturen. AIRPROFI 703/75/13 H, Mit 75 Liter-Behälter. Profi-Kompressor mit 13 bar Betriebsdruck, Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210000 GRAMM
Luftabgang:
¾ "
Länge (Produkt) ca.:
1190 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1250 mm
Höchstdruck:
13(15) bar
Anzahl der Verdichtungsstufen:
2
Anzahl der Zylinder:
2
Gewicht (Netto) ca.:
210 kg
Behälterinhalt:
270 l
Abgabeleistung:
4 kW
Aufnahmeleistung:
4,81 kW
Anschlussspannung:
400 V
Füllleistung ca.:
460 l/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Ansaugleistung ca.:
575 l/min
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
600 mm
Schalldruckpegel Lp:
83 dB(A)
Verdichter Drehzahl:
850 min¯¹
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Verdichtersystem:
HOS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.906,82*
€ 2.046,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.910,19*
€ 2.046,64*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.021,52*
€ 2.236,4755*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.114,31*
€ 2.269,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,67*
€ 2.700,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.242,96*
€ 2.669,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.168,34*
€ 2.580,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.133,84*
€ 2.539,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,31*
€ 2.516,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.