Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/270/15 VK, 2024852K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916228
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2024852K
EAN/GTIN:
     9006248011250
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2024852K, Stationäre Kompressoren mit stehendem oder liegendem Behälter, für einen Betriebsdruck über 10 bar, Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird. Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung. Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung. Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment. Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet. Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außenfeuerverzinkten Druckluftbehälter. Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch. Hochwertiger CONDOR Druckschalter serienmäßig. Ab 7,5 kW serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler. Anschlussfertig mit allen Armaturen. Zusatzausstattung K-Ausführung:, Kältetrockner mit integriertem automatischen Kondensatableiter für trockene Druckluft, eine höhere Lebensdauer von Druckluftwerkzeugen und Vermeidung von Störungen bei pneumatischen Steuerungen. Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 ? vor dem Kältetrockner. Zubehör. Automatischer Kondensatableiter am Druckluftbehälter. Kein unnötiger Druckverlust,. Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung. Wichtige Hinweise zur Kondensataufbereitung finden Sie auch im Kapitel Druckluftaufbereitung.,. Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 ?m. Druckluftqualität nach ISO 8573-1. Als Vorfilter vordem Kältetrockner,. Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter. Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
194000 GRAMM
Luftabgang:
¾ "
Länge (Produkt) ca.:
1200 mm
Höchstdruck:
13(15) bar
Gewicht (Netto) ca.:
194 kg
Höhe (Produkt) ca.:
1970 mm
Anzahl der Verdichtungsstufen:
2
Anzahl der Zylinder:
2
Behälterinhalt:
270 l
Anschlussspannung:
400 V
Abgabeleistung:
5,5 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Füllleistung ca.:
525 l/min
Aufnahmeleistung:
6,52 kW
Ansaugleistung ca.:
750 l/min
Verdichter Drehzahl:
785 min¯¹
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
800 mm
Schalldruckpegel Lp:
82 dB(A)
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Automatischer Druckschalter:
CONDOR
Druckregelung:
Druckminderer
Druckluftaufbereitung:
Feinfilter, Kältetrockner AD 36
Werkstoff Druckluftleitung:
Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
Verdichtersystem:
HOS
Druckluftentnahme:
Kugelhahn
Behälterbasis:
Schwingelemente, Sicherheitsstandpalette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.507,78*
€ 3.688,54*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.823,76*
€ 4.009,42*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.017,85*
€ 4.204,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.204,63*
€ 5.003,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.137,15*
€ 4.923,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.049,82*
€ 4.819,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.017,85*
€ 4.781,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.