Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Kolbenkompressor AIRPROFI DUO, 2023074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916210
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2023074
EAN/GTIN:
     4036351101437
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2023074, Universell einsetzbare Druckluftstation mit 2 x 100 L Druckluftbehältern fertig montiert auf einerSicherheits-Standpalette, platzsparend und transportabel, Zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat mit Grauguss-Zylinderblock. Die niedrige Drehzahl sorgt für einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf und eine lange Lebensdauer. Großes Lüfterrad für eine optimale Kühlung. Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment. Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet. Mit Phasenwender für eine einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung. Zwischen- und Nachkühler verringert die Kondensatbildung. Wartungsblock mit zwei Manometern für Behälterdruck und Arbeitsdruck und hochwertigem CONDOR Druckschalter. Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter. Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb. Anschlussfertig mit allen Armaturen, Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
235000 GRAMM
Luftabgang:
¾ "
Höchstdruck:
10 bar
Länge (Produkt) ca.:
1200 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1250 mm
Anzahl der Verdichtungsstufen:
2
Anzahl der Zylinder:
2
Behälterinhalt:
2 x 100 l
Gewicht (Netto) ca.:
235 kg
Abgabeleistung:
4 kW
Aufnahmeleistung:
4,81 kW
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Füllleistung ca.:
520 l/min
Ansaugleistung ca.:
650 l/min
Schalldruckpegel Lp:
83 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
900 mm
Verdichter Drehzahl:
950 min¯¹
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Verdichtersystem:
HOS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.140,98*
€ 3.291,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.138,99*
€ 3.291,57*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.380,34*
€ 3.636,9582*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.558,88*
€ 3.718,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.718,51*
€ 4.425,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.683,83*
€ 4.383,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.596,84*
€ 4.280,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.560,90*
€ 4.237,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.558,88*
€ 4.235,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.