| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-916065 Herst.-Nr.: 7212051 EAN/GTIN: 4036351231806 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7212051, Maschinenpad für die Grundreinigung, Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung und das Aufscheuern von Fußböden auch bei empfindlichen Oberflächen, Zum Einsatz auf Scheuersaugmaschinen bis 350 U/min. Zur Grundreinigung. Vor allem geeignet zur Beseitigung von Polymer- und Acrylbeschichtungen aller Art, sowie alten, aufgebauten Schmutzschichten und zum Wachsens Aufscheuern von Böden mit starker Verschmutzung. Weniger abrasiv als das schwarze Pad, kann daher auch für empfindliche Oberflächen eingesetzt werden., Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, pad für einscheibenmaschine dunkelbraun, pad für einscheibenmaschine, bodenreinigungspad 17 zoll, "braun 17""/43,2cm", GRUNDREINIGUNGS-PAD |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,55* | € 53,24* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,70* | € 53,27* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 48,22* | € 67,70* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,18* | € 77,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|