| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976552475 Herst.-Nr.: 7212051 EAN/GTIN: 4036351231806 |
| |
|
| | |
| Cleancraft 7212051 braun 17"/43,2cm Grundreinigungs-Pad - Zum Einsatz auf Scheuersaugmaschinen bis 350 U/min
- Zur Grundreinigung
- Vor allem geeignet zur Beseitigung von Polymer- und Acrylbeschichtungen aller Art, sowie alten, aufgebauten Schmutzschichten und zum Wachsen; ebenso für das Aufscheuern von Böden mit starker Verschmutzung
- Weniger abrasiv als das schwarze Pad, kann daher auch für empfindliche Oberflächen eingesetzt werden
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7212051 | Werksnummer: | 7212051 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 525,00 | Höhe netto mm: | 145,00 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | Vereinigte Staaten | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 37,46* | € 53,14* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 37,57* | € 53,16* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 48,04* | € 67,70* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 54,72* | € 77,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,492* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|