Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-PLUS 31-10, 2093604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911757
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2093604
EAN/GTIN:
     4036351247050
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2093604, Schallgedämpfte Schraubenkompressoren von 30 bis 75 kW, Alle Hauptkomponenten des Kompressors werden durch Bearbeitung mithilfe numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen hergestellt, mit inbegriffen Ansaugregler, Abscheiderblock und Mindestdruckventil. Die Kühlung erfolgt über einen temperaturgesteuerten Radialventilator und einen überdimensionierten Kombikühler. Dies gewährleistet eine optimale Kühlung auch unter extremsten Einsatzbedingungen. Großzügige Zugangsplatten ermöglichen eine einfache Wartung und die sofortige Kontrolle der innenliegenden Komponenten, wodurch die für Überprüfung und Wartung erforderliche Zeit auf ein medium reduziert wird. Die Überwachung der wichtigsten Betriebsparameter erfolgt durch die elektronische Mikroprozessor-Steuerung NRG: Neben den verschiedensten Funktionen ist auch ein Wochentimer für das Ein- und Ausschalten verfügbar, um den Anforderungen jedes Abnehmers gerecht zu werden. Außerdem können bis zu 4 Maschinen gleichzeitig nach dem Master/Slave-Prinzip gesteuert werden. Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung. Energieeinsparung durch frequenzgeregelte Kompressoren. Die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Schutz kostbarer Energieressourcen stellt angesichts dessen Auswirkung auf die Umwelt eine globalen Herausforderung dar.Die A-PLUS -Reihe mit einer Leistung von 22, 37, 55 und 75 kW ist auch in einer Version mit Drehzahlregelung erhältlich, welche eine hohe Leistung mit Energiesparlösungen kombiniert. Durch den Einsatz eines Kompressors mit variabler Drehzahl in einer typischen Installation erzielen Sie erhebliche Energieersparnis., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630000 GRAMM
Luftabgang:
1 ¼ "
Höchstdruck:
10 bar
Höhe (Produkt) ca.:
1440 mm
Einfüllmenge Öl:
15 l
Länge (Produkt) ca.:
1530 mm
Aufnahmeleistung Elektromotor:
30 kW
Anschlussspannung:
400 V
Effektive Liefermenge ca.:
4200 l/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
630 kg
Schalldruckpegel Lp:
70 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
830 mm
Motorart:
Elektro
Motor Effizienzklasse:
IE3
Antriebsübertragung:
Rippenbandriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.330,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.617,93*
€ 18.585,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.523,51*
€ 18.472,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.330,29*
€ 18.243,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.