Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-PLUS 15-13-500 K, 2092676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911730
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2092676
EAN/GTIN:
     4036351246770
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2092676, Für 100%ige Auslastung - auf höchste Betriebssicherheit ausgelegt., Serienmäßig mit elektronischerSteuerung EasyTRONIC MICRO II mit Drucksensorbedienung, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung,Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer. Mit Stern-Dreieck-Schalter. Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator. Betriebsstundenzähler erfasst Last- und Nachlaufzeiten, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle - Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung. Drehrichtungskontrolle Für den Motor vermeidet eventuelle Schäden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel. Schraubenverdichter mit verschleißfestem Poly V Rippenbandriemenantrieb und Schlitten-Spannsystem. Einfache Wartung durch leicht zugängliche Elemente. Optimale Betriebstemperaturen durch thermostatisch gesteuerten Lüfter, optimaler Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher, dadurch längere Lebensdauer, geringere Schwankungen der Öltemperatur als mit Thermostatsteuerung. Serienmäßig mit Nachkühler, dadurch geringerer Aufwand Für Trocknung und Filtration der erzeugten Druckluft. Geringe Außenabmessungen, dadurch einfacher Transport und Aufstellung. Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
436000 GRAMM
Luftabgang:
¾ "
Höchstdruck:
13 bar
Aufnahmeleistung Elektromotor:
15 kW
Effektive Liefermenge ca.:
1500 l/min
Höhe (Produkt) ca.:
1630 mm
Länge (Produkt) ca.:
1980 mm
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
436 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Behälterinhalt:
500 l
Einfüllmenge Öl:
6,5 l
Schalldruckpegel Lp:
70 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
700 mm
Motorart:
Elektro
Motor Effizienzklasse:
IE3
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Antriebsübertragung:
Rippenbandriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.043,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.385,57*
€ 12.358,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.294,12*
€ 12.250,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.093,42*
€ 12.011,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.043,95*
€ 11.952,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.