Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenkompressor AIRPROFI 903/15 Silent, 2022855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911494
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2022855
EAN/GTIN:
     4036351288169
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2022855, Für die professionelle und industrielle Anwendung, bei der eine ruhige Arbeitsumgebung benötigt wird, Äußerst leise durch schallgedämmtes Gehäuse und zusätzlichen Schalldämpfer am Ansaugfilter. Geeignet für die Aufstellung auch in geräuschsensiblen Bereichen und der direkten Arbeitsumgebung. Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss mit niedriger Drehzahl garantiert besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf: weniger Verschleiß und längere Lebensdauer. Großes Lüfterrad am Verdichter und temperaturgesteuerter Radiallüfter am Gehäuse sorgen für eine optimale Kühlung des gesamten Innenraumes. Zwischen- und Nachkühler sowie ein zusätzlicher Luftkanal zwischen Motor und Verdichter verringern die Kondensatbildung. Hochwertiger Condor Druckschalter. Ausgestattet mit Glyzerin-Manometer, Betriebsstundenzähler und Fehleranzeige über LED Leuchten. Qualitäts-Elektromotor mit Motorschutzschalter und Anlaufentlastung. Integrierte Phasenüberwachung. Vorrichtung zum einfachen Spannen des Keilriemens. Servicefreundlicher Aufbau. Anschlussfertig mit allen Armaturen und Sicherheitseinrichtungen. Modelle mit Druckluftbehälter: Innen und außen verzinkter Druckluftbehälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrosten., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
226000 GRAMM
Stern-Dreieck-Schalter:
?
Luftabgang:
¾ "
Höhe (Produkt) ca.:
1060 mm
Länge (Produkt) ca.:
1290 mm
Höchstdruck:
15 bar
Anzahl der Verdichtungsstufen:
2
Anzahl der Zylinder:
2
Gewicht (Netto) ca.:
226 kg
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schalldruckpegel Lp:
64 dB(A)
Füllleistung ca.:
675 l/min
Abgabeleistung:
7,5 kW
Aufnahmeleistung:
8,71 kW
Ansaugleistung ca.:
900 l/min
Verdichter Drehzahl:
920 min¯¹
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
980 mm
Erläuterung Fülleistung:
bei 12 bar Arbeitsdruck
Automatischer Druckschalter:
CONDOR
Druckregelung:
Druckminderer
Werkstoff Druckluftleitung:
Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
Verdichtersystem:
HOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.291,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.621,95*
€ 5.500,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.553,61*
€ 5.418,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.387,52*
€ 5.221,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.321,03*
€ 5.142,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.291,75*
€ 5.107,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.